Startseite

GEWISS - GEWGW97726 INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE - MSS 125 - 4P 125A 400V - 6 MODULI - GW97726

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW97726 INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE - MSS 125 - 4P 125A 400V - 6 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Mit Signallampe - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564211469

Artikelnummer

GEWGW97726

Herstellernummer

GW97726

Hersteller

GEW

Schaltfunktion:

Ausschalter

Bemessungsstrom:

125 A

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

400 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

2.5 kA

Farbe der Kalotte:

weiß

Breite in Teilungseinheiten:

6

Leuchtmittel:

sonstige

Lampensockel:

sonstige

Einbautiefe:

79.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Serie 97 MSS - Interruttori di manovra sezionatori rotativi - Gli interruttori di manovra sezionatori rotativi MSS garantiscono robustezza ed affidabilità nel comando e sezionamento dei circuiti fino a 630A. La gamma è costituita da quattro diverse taglie in funzione della corrente con prestazioni performanti sia in corrente alternata che in corrente continua.