GEWISS - GEWGW97727 INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE - MSS 160 - 3P 160A 400V - 8 MODULI - GW97727

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Bemessungsstrom - 160 A
Polzahl - 3
Bemessungsspannung - 400 V
Mit Signallampe - nein
Packung
1 ST
EAN
8011564211476
Artikelnummer
GEWGW97727
Herstellernummer
GW97727
Hersteller
GEW
Schaltfunktion:
Ausschalter
Bemessungsstrom:
160 A
Polzahl:
3
Bemessungsspannung:
400 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
400 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
2.5 kA
Farbe der Kalotte:
weiß
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Einbautiefe:
79.5 mm
Schutzart (IP):
IP20