Startseite

GEWISS - GEWGW97729 INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE - MSS 250 - 3P 250A 400V - GW97729

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW97729 INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE - MSS 250 - 3P 250A 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Mit Signallampe - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564211490

Artikelnummer

GEWGW97729

Herstellernummer

GW97729

Hersteller

GEW

Schaltfunktion:

Ausschalter

Bemessungsstrom:

250 A

Polzahl:

3

Bemessungsspannung:

400 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

400 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

2.5 kA

Farbe der Kalotte:

weiß

Leuchtmittel:

sonstige

Lampensockel:

sonstige

Einbautiefe:

79.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore non automatico modulare - tipo/modello GEWGW97729 - INT.MANOVRA-SEZIONATORE MSS 250 3P 250A