GEWISS - GEWGW97767 MSS 160A ATS - SISTEMA DI COMMUTAZIONE AUTOMATICA MONOBLOCCO A 3 POSIZIONI - 160A 230V - 19 MODULI - GW97767

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564764637
Artikelnummer
GEWGW97767
Herstellernummer
GW97767
Hersteller
GEW
Ausführung:
Umschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein


