Startseite

GEWISS - GEWGW98514 CONTATTTO AUSILIARIO - PER MSS 125-160 - 1 CONTATTO IN SCAMBIO - 5A 250V - GW98514

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW98514 CONTATTTO AUSILIARIO - PER MSS 125-160 - 1 CONTATTO IN SCAMBIO - 5A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564211698

Artikelnummer

GEWGW98514

Herstellernummer

GW98514

Hersteller

GEW

Serie 97 MSS - Interruttori di manovra sezionatori rotativi - Gli interruttori di manovra sezionatori rotativi MSS garantiscono robustezza ed affidabilità nel comando e sezionamento dei circuiti fino a 630A. La gamma è costituita da quattro diverse taglie in funzione della corrente con prestazioni performanti sia in corrente alternata che in corrente continua.