Startseite

GEWISS - GEWGWA1501 INTERFACCIA CONTATTI - 2 CANALI - A BATTERIA - ZIGBEE - GWA1501

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWA1501 INTERFACCIA CONTATTI - 2 CANALI - A BATTERIA - ZIGBEE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

8011564876453

Artikelnummer

GEWGWA1501

Herstellernummer

GWA1501

Hersteller

GEW

Sistemi in radiofrequenza ZigBee® - Sistema a radiofrequenza per il comando e il controllo senza fili basato su tecnologia ZigBee, che offre soluzioni innovative per la riqualificazione degli edifici, riducendo al minimo gli interventi strutturali. ZigBee è un sistema sicuro ed affidabile perché i dati scambiati sono criptati e ogni nodo della rete garantisce sempre la raggiungibilità tra tutti i dispositivi (rete mesh). I dispositivi ZigBee, che rendono ancora più completa la gamma di soluzioni domotiche di Gewiss, possono essere gestiti con App, tramite smartphone e tablet, grazie allo Smart Gateway.