GEWISS - GEWGWA9313 ATTUATORE DIMMER PER BALLAST ELETTRONICI - 3 CANALI - 16AX - KNX - IP20 - 4 MODULI DIN - GWA9313

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - REG
Andere Bussysteme - ohne
Anzahl der Ausgänge - 3
Packung
1 ST
Produktserien
Chorus Bus KNX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011564852426
Artikelnummer
GEWGWA9313
Herstellernummer
GWA9313
Hersteller
GEW
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
REG
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
3
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Funk bidirektional:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Lastart:
universal
Busmodul abnehmbar:
nein
Nebenstelleneingang:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Spannung:
230...250 V
Leistungszusatz verwendbar:
nein
Max. Steuerstrom:
100 mA
Parallel-Betrieb möglich:
nein
Schutzart (IP):
IP20



