GEWISS - GEWGWD0976 RESTART RD PRO - DA ACCOPPIARE CON DIFFERENZIALE PURO IDP 2 POLI - Idn=0,03 A 230 V - 1 MODULO EN 50022 - GWD0976

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätemontage - FI/LS-Schalter
Bemessungsspannung - 230 V
Breite in Teilungseinheiten - 2
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion - nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) - 2
Packung
1 ST
EAN
8011564718005
Artikelnummer
GEWGWD0976
Herstellernummer
GWD0976
Hersteller
GEW
Gerätemontage:
FI/LS-Schalter
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
2
Funktion:
Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung
Spannungsart:
AC


