Startseite

GEWISS - GEWGWD0978 RESTART RD PRO - DA ACCOPPIARE CON DIFFERENZIALE PURO IDP 2 POLI - Idn=0,1-0,3-0,5 A 230 V - 1 MODULO EN 50022 - GWD0978

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD0978 RESTART RD PRO - DA ACCOPPIARE CON DIFFERENZIALE PURO IDP 2 POLI - Idn=0,1-0,3-0,5 A 230 V - 1 MODULO EN 50022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - FI/LS-Schalter

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Mit Autotest für Fehlerstromfunktion - nein

  • Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) - 2

Packung

  • 4 ST

EAN

8011564718036

Artikelnummer

GEWGWD0978

Herstellernummer

GWD0978

Hersteller

GEW

Gerätemontage:

FI/LS-Schalter

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

2

Funktion:

Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung

Spannungsart:

AC

RESTART RD PRO - DA ACCOPPIARE CON IDP - 2 POLI - Idn=0,1-0,3-0,5 A 230 V - 1 MODULO EN 50022 Caratteristiche tecnicheAdattoper Int. Diff. Puri IDP - 2P fino a 100 A - 100/300/500 mATensionenominale (V) 230 VN. mod.EN 50022 1