Startseite

GEWISS - GEWGWD0996 RESTART RM PRO - DA ACCOPPIARE CON MDC - 2 POLI - 1P+N/2P Idn=0,03 A 230 V - 1 MODULO EN 50022 - GWD0996

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD0996 RESTART RM PRO - DA ACCOPPIARE CON MDC - 2 POLI - 1P+N/2P Idn=0,03 A 230 V - 1 MODULO EN 50022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - FI/LS-Schalter

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Mit Autotest für Fehlerstromfunktion - nein

  • Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564718050

Artikelnummer

GEWGWD0996

Herstellernummer

GWD0996

Hersteller

GEW

Gerätemontage:

FI/LS-Schalter

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

2

Funktion:

Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung

Spannungsart:

AC

RESTART RM PRO - DA ACCOPPIARE CON MDC - 2 POLI - Idn=0,03 A 230 V - 1 MODULO EN 50022 Caratteristiche tecnicheAdattoper Int.magnetotermici diff.MDC - 1P+N/2P - 30 mATensionenominale 230 VN. mod.EN 50022 1Relativo a pezzi 1Codice nomenclatura combinata 85362010