Startseite

GEWISS - GEWGWD4001 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 2P 25A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,01A - 2 MODULI - GWD4001

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD4001 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 2P 25A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,01A - 2 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 10 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 6 ST

EAN

8011564825710

Artikelnummer

GEWGWD4001

Herstellernummer

GWD4001

Hersteller

GEW

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

10 A

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

25 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Einbautiefe:

72 mm

Interruttore differenziale puro - IDP- 2P 25A tipo AC istantaneo Idn=0,01A 230V - 2 moduli.