GEWISS - GEWGWD4003 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 2P 25A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,1A - 2 MODULI - GWD4003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 100 A
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 25 A
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
6 ST
EAN
8011564825734
Artikelnummer
GEWGWD4003
Herstellernummer
GWD4003
Hersteller
GEW
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
100 A
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
230 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Einbautiefe:
72 mm



