GEWISS - GEWGWD4013 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 2P 25A TIPO A ISTANTANEO Idn=0,1A - 2 MODULI - GWD4013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 100 A
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 25 A
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
EAN
8011564824133
Artikelnummer
GEWGWD4013
Herstellernummer
GWD4013
Hersteller
GEW
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
100 A
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
230 V
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50 Hz
Einbautiefe:
72 mm
INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 2P 25A TIPO A ISTANTANEO Idn=0,1A 230V - 2 MODULI


