Startseite

GEWISS - GEWGWD4022 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 2P 40A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,03A - 2 MODULI - GWD4022

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD4022 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 2P 40A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,03A - 2 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 30 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564967144

Artikelnummer

GEWGWD4022

Herstellernummer

GWD4022

Hersteller

GEW

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

30 A

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

40 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

230 V

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50 Hz

Einbautiefe:

72 mm

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 2P 40A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,01A 230V - 2 MODULI