GEWISS - GEWGWD4024 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 2P 40A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,3A - 2 MODULI - GWD4024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 300 A
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 40 A
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
EAN
8011564825772
Artikelnummer
GEWGWD4024
Herstellernummer
GWD4024
Hersteller
GEW
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
300 A
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
40 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
230 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Einbautiefe:
72 mm


