Startseite

GEWISS - GEWGWD4032 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 2P 40A TIPO A ISTANTANEO Idn=0,03A - 2 MODULI - GWD4032

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD4032 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 2P 40A TIPO A ISTANTANEO Idn=0,03A - 2 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 30 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564824157

Artikelnummer

GEWGWD4032

Herstellernummer

GWD4032

Hersteller

GEW

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

30 A

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

40 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Einbautiefe:

72 mm

Interruttore differenziale puro - IDP - 2P 40A tipo A istantaneo Idn=0,03A 230V - 2 moduli.