Startseite

GEWISS - GEWGWD4114 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 4P 25A TIPO A ISTANTANEO Idn=0,3A - 4 MODULI - GWD4114

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD4114 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 4P 25A TIPO A ISTANTANEO Idn=0,3A - 4 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 300 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564824270

Artikelnummer

GEWGWD4114

Herstellernummer

GWD4114

Hersteller

GEW

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

300 A

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

25 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

400 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Einbautiefe:

72 mm

Interruttore differenziale puro - IDP - 4P 25A tipo A istantaneo Idn=0,03A 400V - 4 moduli.