GEWISS - GEWGWD4124 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 4P 40A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,3A - 4 MODULI - GWD4124

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 300 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 40 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
EAN
8011564825987
Artikelnummer
GEWGWD4124
Herstellernummer
GWD4124
Hersteller
GEW
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
300 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
40 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50 Hz
Einbautiefe:
72 mm
INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 4P 40A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,3A 400V - 4 MODULI


