GEWISS - GEWGWD4125 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 4P 40A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,5A - 4 MODULI - GWD4125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 500 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 40 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
3 ST
EAN
8011564825994
Artikelnummer
GEWGWD4125
Herstellernummer
GWD4125
Hersteller
GEW
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
500 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
40 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA
Einbautiefe:
72 mm


