GEWISS - GEWGWD4144 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 4P 63A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,3A - 4 MODULI - GWD4144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 300 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 63 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
3 ST
EAN
8011564826038
Artikelnummer
GEWGWD4144
Herstellernummer
GWD4144
Hersteller
GEW
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
300 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
63 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50 Hz
Einbautiefe:
72 mm
INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 4P 63A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,3A 400V - 4 MODULI


