Startseite

GEWISS - GEWGWD4202 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 2P 25A TIPO A[IR] IMMUNITA' RINFORZATA Idn=0,03A - 2 MODULI - GWD4202

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD4202 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 2P 25A TIPO A[IR] IMMUNITA' RINFORZATA Idn=0,03A - 2 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 30 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564826182

Artikelnummer

GEWGWD4202

Herstellernummer

GWD4202

Hersteller

GEW

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

30 A

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

25 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

230 V

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50 Hz

Einbautiefe:

72 mm

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 2P 25A TIPO A[IR] IMMUNITA' RINFORZATA Idn=0,03A 230V - 2 MODULI