GEWISS - GEWGWD4205 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 2P 40A TIPO A[IR] IMMUNITA' RINFORZATA Idn=0,03A - 2 MODULI - GWD4205
![GEWISS - GEWGWD4205 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 2P 40A TIPO A[IR] IMMUNITA' RINFORZATA Idn=0,03A - 2 MODULI](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/sint/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GEWGWD4205.jpg?84758479866B6090978AAB8CA97B6466807A82AFC29E&ts=1762161567862)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 30 A
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 40 A
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
6 ST
EAN
8011564826199
Artikelnummer
GEWGWD4205
Herstellernummer
GWD4205
Hersteller
GEW
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
30 A
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
40 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Bemessungsspannung:
230 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Einbautiefe:
72 mm


