Startseite

GEWISS - GEWGWD4227P RESTART RM PRO - 2 POLI - ACCOPPIATO CON MDC - 16 A 4500A TIPO A CURVA C Idn=0,03 A 230 V - 3 MODULI EN 50022 - GWD4227P

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD4227P RESTART RM PRO - 2 POLI - ACCOPPIATO CON MDC - 16 A 4500A TIPO A CURVA C Idn=0,03 A 230 V - 3 MODULI EN 50022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 4.5 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Auslösecharakteristik - C

  • Fehlerstrom-Typ - A

Packung

  • 4 ST

EAN

8011564722231

Artikelnummer

GEWGWD4227P

Herstellernummer

GWD4227P

Hersteller

GEW

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

4.5 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Auslösecharakteristik:

C

Fehlerstrom-Typ:

A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Energiebegrenzungsklasse:

3

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

6 kA

Schutzart (IP):

IP20

Frequenz:

50 Hz

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

72 mm

Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:

6 A

Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:

230 V

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

RESTART RM PRO - 2 POLI - ACCOPPIATO CON MDC - 16 A 4500A TIPO A CURVA C Idn=0,03 A 230 V - 3 MODULI EN 50022