GEWISS - GEWGWD4229R RESTART RM - 2 POLI - ACCOPPIATO CON MDC - 25 A 4500A TIPO A CURVA C Idn=0,03 A 230 V - 3 MODULI EN 50022 - GWD4229R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Auslösecharakteristik - C
Fehlerstrom-Typ - A
Packung
1 ST
EAN
8011564722200
Artikelnummer
GEWGWD4229R
Herstellernummer
GWD4229R
Hersteller
GEW
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Auslösecharakteristik:
C
Fehlerstrom-Typ:
A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsspannung:
230 V
Energiebegrenzungsklasse:
3
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Schutzart (IP):
IP20
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
72 mm
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
6 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
230 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC


