GEWISS - GEWGWD4237 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 2P 63A TIPO A[S] SELETTIVO Idn=0,3A - 2 MODULI - GWD4237
![GEWISS - GEWGWD4237 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 2P 63A TIPO A[S] SELETTIVO Idn=0,3A - 2 MODULI](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/sint/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/MD01_121071650.jpg?80A1A18982688F658276847C836D65647EAFC4AC&ts=1758704616155)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 300 A
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 63 A
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
6 ST
EAN
8011564824553
Artikelnummer
GEWGWD4237
Herstellernummer
GWD4237
Hersteller
GEW
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
300 A
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
63 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
ja
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Bemessungsspannung:
230 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Einbautiefe:
72 mm


