GEWISS - GEWGWD4249 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 4P 40A TIPO A[S] SELETTIVO Idn=0,3A - 4 MODULI - GWD4249
![GEWISS - GEWGWD4249 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 4P 40A TIPO A[S] SELETTIVO Idn=0,3A - 4 MODULI](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/sint/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GW10022285.jpg?84758479866B6090979C857582696266887A82AFC29E&ts=1762161730073)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 300 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 40 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
3 ST
EAN
8011564826335
Artikelnummer
GEWGWD4249
Herstellernummer
GWD4249
Hersteller
GEW
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
300 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
40 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
ja
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Bemessungsspannung:
400 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Einbautiefe:
72 mm


