GEWISS - GEWGWD4250 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 4P 40A TIPO A[S] SELETTIVO Idn=0,5A - 4 MODULI - GWD4250
![GEWISS - GEWGWD4250 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 4P 40A TIPO A[S] SELETTIVO Idn=0,5A - 4 MODULI](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/sint/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GW10022285_300.jpg?80A19B9C8367606682778C7AB16A60647EAFC4AC&ts=1758704651517)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 500 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 40 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
3 ST
EAN
8011564826342
Artikelnummer
GEWGWD4250
Herstellernummer
GWD4250
Hersteller
GEW
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
500 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
40 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
ja
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Bemessungsspannung:
400 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Einbautiefe:
72 mm


