Startseite

GEWISS - GEWGWD4252 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 4P 63A TIPO A[S] SELETTIVO Idn=0,3A - 4 MODULI - GWD4252

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD4252 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP - 4P 63A TIPO A[S] SELETTIVO Idn=0,3A - 4 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 300 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564826359

Artikelnummer

GEWGWD4252

Herstellernummer

GWD4252

Hersteller

GEW

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

300 A

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

63 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

ja

Kurzzeitverzögerter Typ:

ja

Bemessungsspannung:

400 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50/60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Stoßstromfestigkeit:

3 kA

Einbautiefe:

72 mm

Interruttore differenziale puro -IDP - 4P 63A tipo A (S) selettivo Idn=0,3A 400V - 4 moduli.