GEWISS - GEWGWD4617 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP NA - 2P 25A TIPO AC ISTANTANEO Idn=0,03A 230V - 2 MODULI - GWD4617

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 30 A
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 25 A
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
EAN
8011564848818
Artikelnummer
GEWGWD4617
Herstellernummer
GWD4617
Hersteller
GEW
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
30 A
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
230 V
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50 Hz
Einbautiefe:
72 mm
Interruttore differenziale puro 2P 25A ist.AC/0,03 2M NA-T.


