GEWISS - GEWGWD4827 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP NA - 2P 40A TIPO A ISTANTANEO Idn=0,03A - 2 MODULI - GWD4827

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 30 A
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 40 A
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
EAN
8011564848955
Artikelnummer
GEWGWD4827
Herstellernummer
GWD4827
Hersteller
GEW
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
30 A
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
40 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
230 V
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50 Hz
Einbautiefe:
72 mm
INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO - IDP NA - 2P 40A TIPO A ISTANTANEO Idn=0,03A 230V - 2 MODULI


