GEWISS - GEWGWD4827R RESTART RD - 2 POLI - ACCOPPIATO CON DIFFERENZIALE PURO IDP - 40 A TIPO A Idn=0,03 A 230 V - 3 MODULI EN 50022 - GWD4827R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 40 A
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Selektiver-Typ - nein
Packung
1 ST
EAN
8011564722163
Artikelnummer
GEWGWD4827R
Herstellernummer
GWD4827R
Hersteller
GEW
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
40 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
230 V
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
3
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Frequenz:
50 Hz
Zusatzeinrichtungen integriert:
sonstige
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
230 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
72 mm


