Startseite

GEWISS - GEWGWD6002 CONTATTO AUSILIARIO DI POSIZIONE - IDP 25-80A 2P - 25-63A 4P - 0,5 MODULI - GWD6002

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD6002 CONTATTO AUSILIARIO DI POSIZIONE - IDP 25-80A 2P - 25-63A 4P - 0,5 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - FI-Schutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 6 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564821613

Artikelnummer

GEWGWD6002

Herstellernummer

GWD6002

Hersteller

GEW

Gerätemontage:

FI-Schutzschalter

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

0

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

100 A

Funktion:

Hilfsschalter

Spannungsart:

AC/DC

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.