Startseite

GEWISS - GEWGWD6007 CONTATTO AUSILIARIO DI SGANCIATO RELE' - IDP 25-80A 2P - 25-63A 4P - 0,5 MODULI - GWD6007

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD6007 CONTATTO AUSILIARIO DI SGANCIATO RELE' - IDP 25-80A 2P - 25-63A 4P - 0,5 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - FI-Schutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

  • Mit Autotest für Fehlerstromfunktion - nein

  • Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) - 4

Packung

  • 16 ST

EAN

8011564821620

Artikelnummer

GEWGWD6007

Herstellernummer

GWD6007

Hersteller

GEW

Gerätemontage:

FI-Schutzschalter

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite in Teilungseinheiten:

0

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

100 A

Funktion:

Signalschalter

Spannungsart:

AC/DC

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.