Startseite

GEWISS - GEWGWD6401 LST - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE - 1P+N 12,5KA - TIPO 1+2 - 2 MODULI - GWD6401

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD6401 LST - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE - 1P+N 12,5KA - TIPO 1+2 - 2 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 65 kA

  • Schutzpegel - 1.3 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 275 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564801998

Artikelnummer

GEWGWD6401

Herstellernummer

GWD6401

Hersteller

GEW

Nennableitstoßstrom (8/20):

65 kA

Schutzpegel:

1.3 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

275 V

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Baugröße:

2 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzpegel L-N:

1.3 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.