GEWISS - GEWGWD6407 LST - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE - 1P+N 20KA - TIPO 2 - 2 MODULI - GWD6407

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 400 V
Höchste Dauerspannung AC - 320 V
Mit Fernmeldekontakt - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564774841
Artikelnummer
GEWGWD6407
Herstellernummer
GWD6407
Hersteller
GEW
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
400 V
Höchste Dauerspannung AC:
320 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Baugröße:
2 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Schutzpegel L-N:
1.4 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV