Startseite

GEWISS - GEWGWD6417 LST - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE - 1P+N 40KA - TIPO 2 - 2 MODULI - GWD6417

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD6417 LST - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE - 1P+N 40KA - TIPO 2 - 2 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 400 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 275 V

  • Mit Fernmeldekontakt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564774896

Artikelnummer

GEWGWD6417

Herstellernummer

GWD6417

Hersteller

GEW

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

400 V

Höchste Dauerspannung AC:

275 V

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Baugröße:

2 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Schutzpegel L-N:

1.3 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.