GEWISS - GEWGWD6419 LST - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE - 3P+N 40KA - TIPO 2 - 4 MODULI - GWD6419

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 400 V
Höchste Dauerspannung AC - 275 V
Mit Fernmeldekontakt - nein
Packung
1 ST
EAN
8011564775015
Artikelnummer
GEWGWD6419
Herstellernummer
GWD6419
Hersteller
GEW
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
400 V
Höchste Dauerspannung AC:
275 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Baugröße:
4 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Schutzpegel L-N:
1.3 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV


