Startseite

GEWISS - GEWGWD6428 LST - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE PER APPLICAZIONI FOTOVOLTAICHE - 40KA 1000V DC - TIPO 2 - GWD6428

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD6428 LST - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE PER APPLICAZIONI FOTOVOLTAICHE - 40KA 1000V DC - TIPO 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 40 kA

  • Schutzpegel - 4 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Mit Fernmeldekontakt - nein

  • Baugröße - 3 TE

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564775046

Artikelnummer

GEWGWD6428

Herstellernummer

GWD6428

Hersteller

GEW

Nennableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Schutzpegel:

4 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Baugröße:

3 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Höchste Dauerspannung DC:

1060 V

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

1000 V

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzpegel L-N:

4 kV

Schutzpegel N-PE:

4 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.