GEWISS - GEWGWD6430 LST - SCARICATORE DI SOVRATENSIONE - PER LINEA TELEFONICA E DATI - 10KA 50V - 1 MODULO - GWD6430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 50...50 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 0.1 kA
Höchste Dauerspannung AC - 180 V
Höchste Dauerspannung DC - 5 V
Schutzpegel Ader/Ader - 200 V
Packung
1 ST
EAN
8011564775053
Artikelnummer
GEWGWD6430
Herstellernummer
GWD6430
Hersteller
GEW
Nennspannung AC:
50...50 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
0.1 kA
Höchste Dauerspannung AC:
180 V
Höchste Dauerspannung DC:
5 V
Schutzpegel Ader/Ader:
200 V
Schutzpegel Ader/Erde:
200 V
Frequenz:
3...3 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


