Startseite

GEWISS - GEWGWD6438 LST - CARTUCCIA ESTRAIBILE - NEUTRO 20KA - TIPO 2 - GWD6438

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD6438 LST - CARTUCCIA ESTRAIBILE - NEUTRO 20KA - TIPO 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Modul

  • Baugröße - 1 TE

  • Prüfklasse Typ 2 - ja

  • Signalisierung am Gerät - optisch

  • Integrierte Vorsicherung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564775107

Artikelnummer

GEWGWD6438

Herstellernummer

GWD6438

Hersteller

GEW

Montageart:

Modul

Baugröße:

1 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.