Startseite

GEWISS - GEWGWD6641 RELE' PASSO-PASSO - 16A - 1NA 8V ac - 1 MODULO - GWD6641

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD6641 RELE' PASSO-PASSO - 16A - 1NA 8V ac - 1 MODULO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564847408

Artikelnummer

GEWGWD6641

Herstellernummer

GWD6641

Hersteller

GEW

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

230...230 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

72 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Geeignet für Handbedienung:

ja

Steuerspannung 1:

8...8 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.