GEWISS - GEWGWD6717 CONTATTORE CTR - 25A 4NC 230V - MODULI - GWD6717
.jpg?84758479866B6090979C85758268696C847D746D83605E9EC0AC&ts=1762161637833)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Packung
12 ST
EAN
8011564809512
Artikelnummer
GEWGWD6717
Herstellernummer
GWD6717
Hersteller
GEW
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP20


