GEWISS - GEWGWD6734 CONTATTORE CTR - 63A 4NA 230V - 3 MODULI - GWD6734

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 63 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Packung
1 ST
EAN
8011564809666
Artikelnummer
GEWGWD6734
Herstellernummer
GWD6734
Hersteller
GEW
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP20