GEWISS - GEWGWD6742 CONTATTORE CTRM - 20A 2NA 230V - 1 MODULO - GWD6742

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Packung
1 ST
EAN
8011564809390
Artikelnummer
GEWGWD6742
Herstellernummer
GWD6742
Hersteller
GEW
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
ja
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP20


