GEWISS - GEWGWD6752 CONTATTORE CTRM - 25A 3NA 230V - 2 MODULI - GWD6752

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Packung
12 ST
EAN
8011564809543
Artikelnummer
GEWGWD6752
Herstellernummer
GWD6752
Hersteller
GEW
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
ja
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
72 mm
Schutzart (IP):
IP20


