Startseite

GEWISS - GEWGWD6761 CONTATTO AUSILIARIO PER CONTATTORE CTR-RELE RLM - 2NA - 0,5 MODULO - GWD6761

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD6761 CONTATTO AUSILIARIO PER CONTATTORE CTR-RELE RLM - 2NA - 0,5 MODULO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - Schütze/Relais

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

  • Mit Autotest für Fehlerstromfunktion - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

8011564809697

Artikelnummer

GEWGWD6761

Herstellernummer

GWD6761

Hersteller

GEW

Gerätemontage:

Schütze/Relais

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

0

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Funktion:

Hilfsschalter

Spannungsart:

AC

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.