GEWISS - GEWGWD6762 CONTATTO AUSILIARIO PER CONTATTORE CTR-RELE RLM - 1NA+1NC - 0,5 MODULO - GWD6762

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Gerätemontage - Schütze/Relais
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsspannung - 400 V
Breite in Teilungseinheiten - 0
Packung
1 ST
EAN
8011564809703
Artikelnummer
GEWGWD6762
Herstellernummer
GWD6762
Hersteller
GEW
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gerätemontage:
Schütze/Relais
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
0
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Funktion:
Hilfsschalter
Spannungsart:
AC


