Startseite

GEWISS - GEWGWD6802 CONTATORE ENERGIA AD INSERZIONE DIRETTA - MID - MONOFASE - DIGITALE - 40A - IP20 - 1 MODULO DIN - GWD6802

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD6802 CONTATORE ENERGIA AD INSERZIONE DIRETTA - MID - MONOFASE - DIGITALE - 40A - IP20 - 1 MODULO DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 32 A

  • Maximalstrom (Imax) - 32 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 5 ST

EAN

8011564886759

Artikelnummer

GEWGWD6802

Herstellernummer

GWD6802

Hersteller

GEW

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

32 A

Maximalstrom (Imax):

32 A

Zählertyp:

elektronisch

Tarifausführung:

Eintarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Geeignet für:

Bezug

Nennspannung (Un) N-L:

230...230 V

Geeicht:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

KNX

Montageart:

REG

Impulsausgang:

elektrisch

Genauigkeitsklasse:

A

Rücklaufsperre:

ja

Anzeigeart:

digital

Tarifsteuerung:

intern

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

1

Impulsart:

S0

Frequenz:

50...50 Hz

Messungsart Lastgang:

ja

Mit Sperrcode:

nein

Impulsrate:

1000...1000 Imp/kWh (k

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Stellen:

5

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.