GEWISS - GEWGWD6809 CONTATORE DI ENERGIA - MID - TRIFASE - DIGITALE - TRAMITE TA/5A - IP20 - 4 MODULI DIN - GWD6809

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Ausführung - Messwandler
Nennstrom (In) - 80 A
Maximalstrom (Imax) - 5 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
2 ST
EAN
8011564886780
Artikelnummer
GEWGWD6809
Herstellernummer
GWD6809
Hersteller
GEW
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
80 A
Maximalstrom (Imax):
5 A
Zählertyp:
elektronisch
Tarifausführung:
Eintarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Geeignet für:
Bezug
Nennspannung (Un) N-L:
400...400 V
Geeicht:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
KNX
Montageart:
REG
Impulsausgang:
elektrisch
Genauigkeitsklasse:
A
Rücklaufsperre:
ja
Anzeigeart:
digital
Tarifsteuerung:
intern
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Breite in Teilungseinheiten:
4
Impulsart:
S0
Frequenz:
50...50 Hz
Messungsart Lastgang:
ja
Mit Sperrcode:
nein
Impulsrate:
1000...1000 Imp/kWh (k
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Stellen:
5


