GEWISS - GEWGWL1926 SMART [4] - KIT DI FISSAGGIO SU PALO VERSIONE 1M - GWL1926
![GEWISS - GEWGWL1926 SMART [4] - KIT DI FISSAGGIO SU PALO VERSIONE 1M](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/sint/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GEWGWL1924.jpg?84758479866B6090978AAB8CA983616D827982AFC29E&ts=1762075366442)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - sonstige
Länge - 170 mm
Breite - 126 mm
Höhe - 27 mm
Packung
1 ST
EAN
8011564816817
Artikelnummer
GEWGWL1926
Herstellernummer
GWL1926
Hersteller
GEW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
sonstige
Länge:
170 mm
Breite:
126 mm
Höhe:
27 mm
SMART[4] - Highbay LED - Smart [4] è la nuova famiglia di apparecchi illuminotecnici sviluppati e prodotti in Italia con LED di ultima generazione e nuove soluzioni ottiche (ottica a riflettore e lenti PMMA), che garantiscono eccellenti prestazioni luminose, un notevole incremento dell’efficienza e una resistenza nel tempo senza eguali. Una gamma ampia e flessibile, disponibile in tre dimensioni (1 modulo, 2 moduli e 4 moduli), flussi luminosi fino a 36.400 lm e diverse opzioni di temperatura di colore (3000K, 4000K, 5700K). Il nuovo design (con colore Grigio RAL 7035) si adatta perfettamente a contesti di medie e grandi altezze (come industrie o aree sportive indoor), sia con applicazione Stand Alone che in fila continua con Cablaggio Passante, grazie anche a speciali accessori che consentono un’ampia flessibilità in fase di installazione.


